14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
耐荷重(N)4903
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
1セット(50個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アイテックキソフレーム
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 表面処理ニッケルクロームメッキ 板厚(mm)4.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当 付属品M16ナット×1個 規格(株)住宅構造研究所 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当 付属品M16ナット×1 表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN 建材試験センター第10A4561号
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-F
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12
1袋ほか
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容M12六角ナット 1個/本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12
1袋ほか
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容M12六角ナット 1個/本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12
1袋(5本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイテックキソフレーム
基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台 材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400 表面処理ニッケルクロームメッキ
1ケース(5個)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HW 高耐久羽子板
Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。 付属品M12六角ナット 1個/本 トラスコ品番226-0773 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12 長さL(mm)280
1箱(50本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルト
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容M16六角ナット 1個/本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) ねじの呼び寸法M16
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法M12
1箱(50本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)