27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 規格Zマーク金物
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タナカフラットかすがいⅡECO
エコ商品
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当 寸法(mm)5×120×40 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43 税込47
当日出荷

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 材質JIS G 3505 SWRM10相当 使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート カスガイ
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302) 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017 表面処理Z 27 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当 短期許容引張耐力(kN)2.2 N値0.4以下
1箱(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 寸法d(mm)太さ:6.85 表面処理ユニクロ
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)手違いカスガイ
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 質量(g)66 規格5×120 寸法d(mm)太さ:5 表面処理ユニクロ 幅L(mm)120 足長H(mm)36
1組(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(50本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ糸カスガイJS
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途木と木をつなぐときに使用。 トラスコ品番467-8400 材質鉄、三価ブラックめっき 形状コの字型 寸法d(mm)2 長さL(mm)43 高さH(mm)12.5 表面処理三価ブラックめっき 内寸(mm)39
1パック(34本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 足長H(mm)40
1パック(50本)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)フィットかすがい
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 太さ(mm)4.5 足長H(mm)40
1箱(100本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当 寸法(mm)5×90×30 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
25 税込28
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク かすがい
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に 材質スチール/クロメート 規格Zマーク金物
1箱(5本)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 材質鉄 ユニクロメートメッキ 太さ(Φmm)6
1箱(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理クロメート 寸法d(mm)太さ:4.8 足長H(mm)32
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング形状により抜けにくいです。
用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本×5パック)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ リンカス
リング付き形状で保持力がアップ!。木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
1組(5本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)