締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質鉄
仕上クロメート
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
枠組みに。
トラスコ品番423-0806
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)50
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.7
ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
¥699
税込¥769
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
関連キーワード