16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック用タイト小ネジ
プラスチック材に使用します。プラスチックにネジ山を切りながら締め付けられます。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理クロメート
1箱(20本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(85本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様回転タイプ、プラスチックフットプレート付
1個
199 税込219
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
769 税込846
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。プラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 長さ(mm)25 材質(本体) 表面処理ラスパート 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ 線径(mm)4.2
1袋(12連×2本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
材質/仕上鉄クロメート
1箱(250本)ほか
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
1個
289 税込318
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ長さ(mm)60 取付ドライバー:SW14 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白 材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック 仕様センタリングチップ付、プレート:回転
1個
699 税込769
23日以内出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ径M8 取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白 材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック 仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
1個
319 税込351
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)