156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)ホームミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。 材質鋼管 オレンジ 表面処理静電粉体塗装
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm)Φ25×53 サイズΦ25×53 仕様左締め 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)17.5 Φd115 ΦD125 寸法P(mm)18 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
3,337 税込3,671
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1500 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.7 太さ(Φmm)38.1
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1800 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.85 太さ(Φmm)38.1
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1200 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.6 太さ(Φmm)38.1
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

近江屋ロープSLP支柱(丸パイプ) 2m
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.9 太さ(Φmm)38.1
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの丸型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX4付き
用途家庭菜園にぴったり 材質R-PP 直径(Φmm)約380 高さ(mm)約350
1個ほか
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 長さ(mm)4000 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.28 ブラック 適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(m)約0.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 質量(g)115 長さ(m)0.9 外径(mm)37 内径(mm)27 2018年トラスコ掲載ページ6 1381
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 仕様非粘着式 エスコ品番EA983F-38 全長(mm)900 タイプ背割れ 内径(Φmm)50 外径(Φmm)60 質量(g/本)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)2 高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20 内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70 対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550 組立時間約10~20分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705 支柱径(Φmm)20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

メーカー専用のウエイトなので支柱丸座とマッチした形状で接地面積が多く、テントの安定性を高めます。
グレー 適合E-テント トラスコ品番457-2921 材質鋳物 質量(kg)20 直径(Φmm)250 高さ(mm)101 切溝幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1袋(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 適合6~17mmパイプ用 トラスコ品番413-9356 質量(g)171
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個 付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)21.5 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97 アズワン品番61-7217-10
1個
79,300 税込87,230
6日以内出荷

アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30エンド
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本 材質(本体)真鍮 材質(ブッシュ)PA6
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)