92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(135本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
295 税込325
翌日出荷

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(130本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(520本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(900本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×51 エスコ品番EA949EB-51 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)30 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(500本)
2,310 税込2,541
翌日出荷

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(250本)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッド
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
1パック(24本)
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(200本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(900本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
295 税込325
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷


高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(450本)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール、クロメート タイプ半ネジ
1箱(1750本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
295 税込325
翌日出荷


家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別全ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
1セット(1000個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 センターホール(mm)2.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状 穴の形状十字
1セット(1000個)
9,498 税込10,448
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(520本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本×4パック)ほか
720 税込792
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(850個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(55本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(1000本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(1280本)ほか
1,588 税込1,747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス ブロンズ
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(12本)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス ニッケル
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ニッケルメッキ)
1パック(12本)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。 材質 仕上処理クロメートメッキ
1パック(4本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)3.5 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状なべ
1セット(1000個)
8,798 税込9,678
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。 付属品四角2番ビット×1本 材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
1箱(294本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質 表面処理クロメートメッキ
1箱(450個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)