オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-211
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-210
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-212
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4
材質鉄
寸法(mm)2.4×13
頭部形状皿
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭
材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
サイズ(mm)2.0×23
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-215
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-219
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-125
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-225
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-202
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-204
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-107
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-102
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-119
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-146
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-141
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-115
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-246
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-241
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-207
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-104
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-111
1個
¥295
税込¥325
翌々日出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)15
ねじ径d(Φmm)3
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
1セット(1000個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質鉄
長さ(mm)18
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
穴の形状ポジドライブ
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー
GL工法に最適です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上
呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
長さL(mm)13
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
穴の形状十字
1セット(1000個)
¥2,698
税込¥2,968
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状なべ
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
取付ドライバータイプ:PZ プラス
種別全ネジ
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
タイプビッグパック
頭部形状皿
穴の形状十字
関連キーワード
1
2
次へ