91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
295 税込325
当日出荷

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質 表面処理ユニクロめっき セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
279 税込307
当日出荷

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-226
1個
295 税込325
当日出荷

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4 材質 寸法(mm)2.4×13 頭部形状
1袋(10本)
32 税込35
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ねじの呼びM4.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-225
1個
295 税込325
当日出荷

1箱(300個)ほか
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(180本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(24個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート 適合ドライバーNo.2
1箱(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ラスパートブロンズ 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9
1パック(50個)ほか
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハイスピードビス
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状ラッパ頭 適合ドライバープラスNO.2
1パック(80本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×36×36 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
159 税込175
当日出荷

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×36×36 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
129 税込142
当日出荷

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理ブロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
1,798 税込1,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
299 税込329
当日出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×75×75 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷