「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番856-1568
質量(g)57.6
表面処理三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(4本)
¥899
税込¥989
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス
材質スチール
線径(Φmm)6
頭径(mm)12
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。
材質スチール
線径(Φmm)8
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭径(mm)7
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
寸法(mm)50×136×50
厚さ(mm)3.2
柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本
表面処理JIS G 3302 Z27
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)13
表面処理プロイズ
寸法s(mm)40
耐力試験性能試験 依24-9
適合ビット(mm)四角ビット No.3
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×170
規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値2.0以下
耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。
材質鉄/イオニスコート
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
仕様短期基準接合耐力/15.2kN
種別柱接合金物
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)50×136×50
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)
表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
材質鉄
色アイボリー
表面処理ラスパート
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400
仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN
付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本
種別柱接合金物
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)55×160×62.5
規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当
表面処理プロイズS処理
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本
使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27(相当)
N値2.0以下
耐力試験短期基準引張耐力10.7kN
告示1460号第2号へ
試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴2番
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。
材質鉄/イオニスコート
タイプ軸細
頭部皿フレキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
穴の形状十字穴2番
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用
呼び寸法4.0
長さ(mm)40
材質鉄
頭部形状平
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。
フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。
細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!。様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。錆に強く安心のシルバーコート処理(鉄製)。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。
材質鉄
頭径(Φmm)10
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。部材の引き寄せも抜群です。No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途断熱パネルの取り付けに使用します。
材質鉄
表面処理ジオメット処理
頭部径(Φmm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)72
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄
頭部形状ナベ
仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄
頭部形状皿
仕上ユニクロメッキ
ねじの強度も最強!。毛羽を切る特殊フレキ!。部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等
材質鉄
表面処理クロメート
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。
材質鉄
表面処理クロメート
Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN
N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本
使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27
2×4工法のたて枠と横架剤の接合に使用します。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質JIS G 3302 SGH400
付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)対応
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。
通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。
予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。
高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。
材質JIS G 3302 SGH400
付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)
法規制告示 平12建告第1460号第1号
RoHS指令(10物質対応)対応
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本
使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)35×120×60
規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)9.7
N値1.8以下
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
関連キーワード