一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)14
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード