材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類ロールピン
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
材質/仕上S45C/Q
種類テーパーピン
呼び径1.2
長さ(mm)4
寸法D(mm)1.25
寸法d(Φmm)1.2(h9)
材質鉄
種類溝付きピンC形
表面処理生地
寸法C(mm)0.16
寸法f(mm)0.6
1パック(8個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
材質/仕上S45C/Q
種類内ネジテーパーピン
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール(S45C)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C-Q(焼入れ)
種類テーパピン
表面処理生地
材質S45C
種類テーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ