商品豆知識
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理クローム
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
タイプ貫通
内径(Φmm)Φ3.2
外径(Φmm)Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
高さ(mm)0
関連キーワード