材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質真鍮
外径(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類PK=1(JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(mm)(最大)4.6
寸法K(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(Φmm)4
1箱(2000個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
種類LO=2(外歯W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
材質黄銅
種類P=3(SW、W付)
表面処理生地
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理頭部グリーン
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法m(mm)4
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状バインド組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質黄銅線(C2700W)
表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ