5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)2.4 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 表面処理亜鉛黒 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

頭部形状バインド組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(1500個)ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)