コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ
洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備
タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能
3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能
大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備
付属品も一体収納で優れた機動性と収納性
大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適
ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適
ホース長さ(m)4
最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
タンク容量(L)15(内蔵式)
吸水温度(℃)50
連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320
高圧洗浄で頑固な汚れをパワフル洗浄。
コードレスなので、車や玄関前のタイル、壁、お庭といつでもどこでも使用が可能。
自由自在に向きが変えられる先端ノズル付だから、車の屋根の上や底部等を立ったままでラクラク洗浄。
マルチノズルで水の出方は6パターン!場所や汚れに合わせて使えます。
付属で給水バケツがついているから、届いた日からすぐにお使い頂けます。
用途洗浄、清掃
材質本体:ABS、ノズル:ナイロン66+グラスファイバー(30%)、バッテリーカバー:ナイロン6+グラスファイバー(30%)
長さ(mm)本体のみ+延長ノズル+六種類ノズル:841、本体(バッテリー)+延長ノズル+六種類ノズル:857
本体寸法(mm)本体のみ:270×70×210、本体(バッテリーパック含む)290×80×260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×80×260
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!
付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド
質量(kg)3(バッテリー含む)
消費電力(W)220
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)3.8
吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2
バッテリーリチウムイオン電池
充電器入力AC100V-240V、50/60Hz
充電時間(時間)約6
使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)
バッテリー容量(mAh)4000
連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
静音タイプです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0
吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270
タイプ静音タイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
連続使用時間約10分/回
最高許容圧力(MPa)約4.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約60
最大圧力(MPa)2.2
最大吐出水量(L/min)2
給水方式水道直結/自吸 50℃以下
電圧(V)DC18
運転時間(分)扇状約13、回転約14
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
騒音値(dB)74
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー
アズワン品番64-9482-16
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)
質量(kg)4.2
電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません
連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)
流量(L/min)4
洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2
吐出水量(L/min)1.8
付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色ホワイト
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243
連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力DC20V 2A
充電器入力AC100V50/60Hz
充電時間(分)70
充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)約670
ホース寸法(全長)(m)約5
寸法(cm)約23×21×75
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2.4
バッテリー容量(mAh)4500
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機。コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。
セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース
電圧(V)3.6×3セル=10.8
タンク容量(L)給水:5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280
本体質量(kg)1.9
ホース長さ(m)2
吐出圧力(MPa)約0.5
連続使用時間(分)(満充電時)約30
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2
充電時間(時間)約3
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適
セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)
幅(mm)22
高さ(mm)7.2
奥行(mm)20
電源AC充電式
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約20~30
保証期間3か月
充電時間(時間)約4
動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄
付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC18
連続使用時間(分)約14
最大吐出圧力(MPa)2.2
バッテリーリチウムイオン二次電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)約3.5
最大吐出水量(L/min)2.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)約670
ホース寸法(全長)(m)約5
寸法(cm)約23×21×75
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2.4
バッテリー容量(mAh)4500
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280
ホース長さ(m)10
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
材質ポリプロピレン(一部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)3
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分)
最高許容圧力(MPa)約8.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします!
携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。
どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。
キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。
オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る!
また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮!
直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります)
また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。
セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、アルミ他
質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5
ホース長さ(m)約6
吐出圧力(MPa)2.4
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
吐出水量(L/h)140
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70
バッテリー稼動時間約20分
作動音(dB)約77
1セット
¥17,880
税込¥19,668
3日以内出荷
6つの吐出パターンを備え、安定した吐出圧力が魅力のコードレスタイプの洗浄機です。
用途アウトドア用または洗車用に。
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2(蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
高圧ホース(m)3
作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107
保証期間なし
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
給水方式タンク、水道接続、溜め水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
関連資料(0.53MB)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ガンコな汚れも高水圧でキレイに落とす!。軽量コンパクトな本体。6in1マルチノズルを搭載(ジェット/15度/25度/40度/ストレート/シャワー)。バケツ、500ml、2Lペットボトルからと様々な場所で使える利便性のよい給水方法。手軽に持ち運べ、浴室の排水口、窓のサッシ、ベランダなどいつでもどこでも使用可能。6カ月間保証書付き
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
ホース長さ(m)5
吹付空気圧力(MPa)1.3
連続使用時間(分)【無負荷時】40【作業時】12(※環境によって異なります。)
充電時間約3時間
吐出水量(L/min)最大2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)約1500
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。
コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。
バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。
36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器
経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。
耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。
最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。
仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。
付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル
質量(kg)19.6
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7~11
連続使用時間(分)30
バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)7.5
最高許容圧力(MPa)15
吐出水量(L/min)5.33~6.67
電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)
アズワン品番65-2356-79
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
コードレスコンボツール製品対象高圧洗浄機パーツセット。SE0003-01、SE0003-02にセットして使用します。コードレスだから場所を選ばずラクラク洗浄。
セット内容トップノズル、スプレーランス ロング、フォームノズル、給水ホース各2個
質量(kg)1.8(スプレーランスロング+トップノズル バッテリー含む)
水量(L/min)2
水圧1.6MPa
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。吸水ホースを接続するだけなので、面倒な使用前準備も不要で簡単にご使用いただけます。
用途自動車・自動二輪の洗浄に。住居物(外壁・ベランダなど)の洗浄に。網戸の洗浄に。荷積み前のサーフボード・テントなどの洗浄に。
付属品マルチノズル、延長ランス(A)(B)、延長ランス(A)(B)、18V2.5Ahバッテリー
トラスコ品番323-2001
幅(mm)920
質量(kg)2
高さ(mm)290
奥行(mm)75
常用吐出圧力(MPa)2.3
連続使用時間(分)21
充電時間1時間30分
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)2.8
商品タイプコードレス
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自動車やお庭の洗浄に使用可能!コードレス高圧洗浄機。組立が簡単ですぐに使用可能。給水は水タンクからの吸引、または水道の蛇口からの給水が可能。3種のノズルが付属:噴射角度0/15/40度の3種でランスに対して360度回転可能。0度ノズルは狭い場所の洗浄に最適。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途床タイル、自動車、お庭の洗浄などに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/掃除/洗浄/水圧/水道/道路/自動車/自転車/タイル/パワフル/強力/DIY/ガレージ
質量(kg)1.5
最大吐出圧力(MPa)2.4
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×78×20
水温(℃)45以内
最大吐出量(L/h)(高)250、(ソフト)200、(超ソフト)100
運転時間【目安】(高)15分、(ソフト)19分、(超ソフト)38分
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。
質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4
電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah
連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用
最高許容圧力(MPa)2.4
充電時間(時間)5.5
標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195
最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ!
●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。
●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。
●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に
付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ
質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89
モーターブラシモーター(480-800rpm)
調整範囲(mm)55-160
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
使用環境温度(℃)5-50
充電時間(分)約60
使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤
運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約5
騒音値(dB)84
吐出圧力(MPa)約7
吐出水量(L/min)約4.8
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1
許容圧力(MPa)約11
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。
小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。
アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。
ブラシで汚れを落として洗います。
お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。
充電式でコードレスだから煩わしさがありません。
水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。
※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。
食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。
片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。
このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。
使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。
(2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。
(3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。
(4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。
食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。
一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。
いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。
お箸やフォークなども洗えます。
対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。
※食器の形状により洗えない場合もあります。
充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。
最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。
ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9273-99
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
関連キーワード