8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA-LS176BK 有線レーザーマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ有線レーザーマウス
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ブラック インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 質量(g)81 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。) 分解能800・1700・3400カウント/インチ アズワン品番64-0910-42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MA-LS176W 有線レーザーマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ有線レーザーマウス
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ホワイト インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 質量(g)81 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。) 分解能800・1700・3400カウント/インチ アズワン品番64-0910-43
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
質量(g)約76 ケーブル長(m)約1.4 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機光学式マウス
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。
ボタン数3ボタン 付属品取扱説明書(保証書付) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約77 対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース 保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタUSBAタイプ, 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライレーザーマウス
USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ中型 ケーブル長(m)約1.4 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 接続方式有線 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種 分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替え インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED) ホワイト 質量(g)約77 外形寸法(mm)59×37×102 コード長さ(m)1.4 接続方式有線 分解能(dpi)1000 ボタン数3 プラグ形状USB
1個
789 税込868
当日出荷

オーム電機光学式マウス
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン 付属品取扱説明書(保証書付) サイズM 質量(g)77 ケーブル長(m)約1.4 本体質量(g)約77 対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース 保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタUSBAタイプ 動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
779 税込857
欠品中