スタンダードな3ボタン光学式マウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)71
ケーブル長(m)1.2
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39
分解能1000(count/inch)
ボタン数3
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式RoHS対応、光学センサー方式
高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)約1.2
接続方式有線
分解能(dpi)800/1200/2400
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載
ホイール数1
読取方式BlueLED光学式
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
質量(g)約71
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39
分解能1000カウント/インチ
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様横スクロール機能なし
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
ボタン数3ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式有線
分解能400count/inch
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
関連キーワード