商品豆知識
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
用途電子、工業用途の除粒子用。
トラスコ品番336-1933
材質ろ材:ポリエーテルスルホン
長さ(mm)249(10インチ)
ろ過精度(μm)0.1
最高使用温度(℃)80
外径(mm)68.6
推奨交換差圧(MPa)0.24
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード