無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
寸法(mm)D2:54、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)36
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
8日以内出荷
全長(mm)100
対辺(mm)36
外径(Φmm)50
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7829-26
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)25.4
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
六角軸対辺(mm)6.35
ソケット形状6角
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
寸法(mm)D2:50、L1:21
全長(mm)100
対辺(mm)32
外径(Φmm)48
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-36
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)100
ソケット形状6角
差込角(mm)19
二面幅(mm)36
トラスコ品番853-1151
全長(mm)100
質量(g)780
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)36
トラスコ品番853-1221
全長(mm)100
質量(kg)1
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
四角ドライブ寸法(mm)19
関連キーワード