31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 サイズE10 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1633 全長(mm)25 質量(g)25
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)マイナスビットソケット
エコ商品
差込角(sq.)6.35 先端形状- 全長(mm)25 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 ソケット径(Φmm)12.5
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)25 先端形状マイナス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0152
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 差込角(mm)6.35 外径(Φmm)ソケット:12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)25 先端形状E型トルクス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 形状【対辺】6角 材質ステンレス鋼(AISI420)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6105 寸法(mm)[[(-)]]4 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)4 両頭機能片頭
1個
239 税込263
4日以内出荷

差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-6113 寸法(mm)[[(-)]]5.5 全長(mm)25 質量(g)10 先端形状- 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先幅寸法(mm)5.5 両頭機能片頭
1個
229 税込252
3日以内出荷

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 穴角6角
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角(mm)6.3 サイズ10EPR 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):19.5●差込部ソケット外径(D2:mm):19.5●ソケット深さ(T:mm):13.0 全長(mm)25 外径(Φmm)19.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-10 対辺(inch)9/16”
1個
400 税込440
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):18.0●差込部ソケット外径(D2:mm):18.0●ソケット深さ(T:mm):10.0 全長(mm)25 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2243-09 対辺(inch)1/2”
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法(mm)L1:4.2、d:2.6 全長(mm)25 サイズE5 質量(g)10 外径(Φmm)6 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7895-19
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)