スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)5/16
材質クロームバナジューム鋼
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):19.5●差込部ソケット外径(D2:mm):19.5●ソケット深さ(T:mm):13.0
全長(mm)25
外径(Φmm)19.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-10
対辺(inch)9/16”
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):11.8●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)25
外径(Φmm)11.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-16
対辺(inch)5/16”
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0
全長(mm)25
外径(Φmm)24
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-12
対辺(inch)11/16”
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)25
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-08
対辺(inch)7/16”
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.1ソケット部外径(d1:mm):11.9
全長(mm)25
質量(g)19
全長L(mm)25
外径(Φmm)11.9
差込角(inch)3/8"
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)13.5
アズワン品番64-2247-69
外径d2(Φmm)16.5
対辺(inch)5/16
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)25
先端形状E型トルクス
インパクト用ショートソケット
差込角(sq.)9.5
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0
全長(mm)25
外径(Φmm)14
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)3/8”
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
関連キーワード