64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ソケット (12角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角12角 差込角(sq.)1/2
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
510 税込561
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷


エスコ品番EA618BS-12 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)60 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 対辺12
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)12 適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19 エスコ品番EA164DB-12 全長(mm)38 質量(g)85 寸法L(mm)38 外径(Φmm)19.5 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)25 寸法I(mm)9
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷


インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
1個
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)12.7 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番773-9966 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)117 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(inch)1"
1個
689 税込758
4日以内出荷


トラスコ品番773-9656 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)117 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)26
1個
689 税込758
翌々日出荷

トラスコ品番773-9630 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)38 質量(g)96 穴角12角 角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2] ソケットサイズ(mm)23
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)