抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(T型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
差込角(inch)1/2
対辺(mm)28
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-28
全長(mm)40
質量(g)170
寸法L(mm)40
外径(Φmm)39.5
寸法D1(mm)39.5
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)16
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)27
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-27
全長(mm)40
質量(g)160
寸法L(mm)40
外径(Φmm)38.2
寸法D1(mm)38.2
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)16
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)20
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)40
差込角(sq.)1/2
関連キーワード