68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理ニッケルクロムメッキ 穴角6角
1個
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ 穴角12角
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 1/2(12.7)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)12.7 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 サイズE18 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1708 全長(mm)40 質量(g)91
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE16 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1706 全長(mm)40 質量(g)83
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE14 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1704 全長(mm)40 質量(g)84
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE20 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1710 全長(mm)40 質量(g)91
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE12 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1702 全長(mm)40 質量(g)81
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 サイズE10 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1700 全長(mm)40 質量(g)80
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角 差込角(sq.)1/2
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼 先端形状E型トルクス
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 差込角(DR)1/2
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。 差込角(mm)12.7(1/2")
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0153
1個
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0152
1個
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
850 税込935
当日出荷

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
965 税込1,062
翌日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法(mm)D2:21.8、L1:7.1、d:5.6 全長(mm)40 サイズE10 質量(g)49 外径(Φmm)12.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-35
1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:11.9、d:10.3 全長(mm)40 サイズE18 質量(g)59 外径(Φmm)19.9 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-40
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:8.3、d:7.1 全長(mm)40 サイズE12 質量(g)52 外径(Φmm)13.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-37
1個
990 税込1,089
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)28 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-28 全長(mm)40 質量(g)170 寸法L(mm)40 外径(Φmm)39.5 寸法D1(mm)39.5 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)16
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)12.7
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)