こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
付属品ピン、リング、止めねじ
材質特殊鋼
ソケット形状6角
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0879
全長(mm)50
質量(g)80
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0850
全長(mm)50
質量(g)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0990
全長(mm)50
質量(g)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
外径(Φmm)(差込部)25
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ソケット深さ:8.2mm
全長(mm)50
サイズE10
質量(g)29
外径(Φmm)11.6
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7889-31
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
差込角(mm)9.52
サイズE10
先端形状E型トルクス
トラスコ品番853-1667
全長(mm)50
質量(g)61
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズE10
先端形状E型トルクス
トラスコ品番853-1634
全長(mm)50
質量(g)56
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)50
サイズT10
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-48
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0924
全長(mm)50
質量(g)22
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)9.5
全長(mm)50
付属品ピン・Oリング
先端形状ヘキサゴン
マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
仕様マグネット圧入タイプ
付属品ピン、リング
材質特殊鋼
差込角(mm)9.52
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0882
全長(mm)50
質量(g)85
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)10
トラスコ品番853-0993
全長(mm)50
質量(g)95
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ4 0152
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
差込角(mm)9.5
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。
材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼
セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
トラスコ品番368-2791
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)17,21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
全長(mm)50
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.7
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-19
1個
¥1,210
税込¥1,331
3日以内出荷
全長(mm)50
サイズE24
質量(g)390
外径(Φmm)32.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7825-10
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組
全長(mm)50
対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13
差込角(inch)1/4
アズワン品番65-2156-12
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
全長(mm)50
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
全長(mm)50
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール
全長(mm)50
サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45(8個組)
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-35
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
関連キーワード
1
2
次へ