42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

差込角(mm)9.52 サイズE12 先端形状E型トルクス トラスコ品番853-1670 全長(mm)50 質量(g)69
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)50 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
579 税込637
4日以内出荷

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷


狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 仕様マグネット圧入タイプ 付属品ピン、リング 材質特殊鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 1/2(12.7)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組 全長(mm)50 対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2156-12
1個
12,200 税込13,420
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状トルクス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)