38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケット
差込角(sq.)1/2 全長(mm)55 軸長(mm)17 外径(Φmm)24 先端形状ヘキサゴン
1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トライスクエアソケット
圧入式のトライスクエアソケットは非常に強度があります。
用途8気筒エンジン シリンダーヘッドボルト用 適合300 SL-24;500 SL・300 E-24・300 CE-24;300 TE-24 全長(mm)55 サイズM12 質量(g)71 差込角(sq.)1/2
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 差込角(mm)12.7 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
2,850 税込3,135
翌日出荷

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)55 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
4,080 税込4,488
翌日出荷

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷









EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55 規格EN/IEC60900 サイズ(inch)1/2 差込角(inch)1/2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 サイズM12 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-12 全長(mm)55 質量(g)120 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷




1個
4,040 税込4,444
翌日出荷







管理しやすいメタルケース入
寸法(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17(9個組) 全長(mm)55 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2244-66
1組
6,950 税込7,645
翌日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)1/2 先端形状トルクス(いじり止め穴なし) 全長(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)