12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/8 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-15 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・1/2 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-14 全長(mm)57 質量(g)558 外径(Φmm)56.3 寸法D1(mm)56.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)19
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

差込角(inch)3/4 対辺(mm)42 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-42 全長(mm)57 質量(g)617 外径(Φmm)61.3 寸法D1(mm)61.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)38 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-38 全長(mm)57 質量(g)558 外径(Φmm)56.3 寸法D1(mm)56.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,590 税込3,949
8日以内出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-41 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷



ビット差替え式パワーソケット用に開発された、40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替え軸ビット!両側フラット仕上げでソケット内部やインパクトドライバーのチャック内部への食い込みを最小限に抑えます。軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。NKD-1を採用したことで長すぎず短すぎない全長57mm設計を実現し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても折れしにくい設計にしました。差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。安心安全の100%日本製品。着脱ソケットのスライド部分が上向きまたは下向きのどちらでも使用可能です。
用途40V対応ビット差替式パワーソケットの軸交換用の差替ビットに 材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1) 全長(mm)57 タイプビット差替ソケット用交換ビット 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)6.35 軸(mm)6.35 対辺6.35
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)