仕様ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)60
質量(g)120
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7828-48
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-68
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-05
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットビット セット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。
セット内容8/10/12/13/14mm
材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト
全長(mm)60
タイプ六角軸
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7830-22
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業
セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm
材質(六角軸/ソケット)S2/CRV
形状六角
全長(mm)60
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
先端形状ヘキサゴン
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
用途フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)60
対辺(mm)5.0・6.0・8.0・10・12・14(6個組)
差込角(inch)1/2"
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
全長(mm)60
質量(g)1552
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-60
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ソケットレール付。
セット内容セット内容6個
全長(mm)60
質量(g)768
対辺(mm)6・8・10・12・14・17
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7828-43
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1300
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7823-89
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)
差込角(inch)1/2"
1組
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
表面処理クロムメッキ
関連キーワード