35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4033S 材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS322S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:29mm 全長(mm)60 質量(g)210 対辺(mm)19 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7828-51
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷


1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角12角
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 穴角12角 差込角(sq.)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷



1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 表面処理クロムメッキ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 0196
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 3/4(19.0)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)60 サイズE30 質量(g)480 外径(Φmm)38.8 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-13
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE28 質量(g)65 外径(Φmm)36.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-12
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE26 質量(g)460 外径(Φmm)35 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-11
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

全長(mm)60 サイズE32 質量(g)480 外径(Φmm)41.3 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7825-80
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット 46mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)19 コード105-9728 アズワン品番64-4816-48 適合OリングRAS322S
1個
3,198 税込3,518
61日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


全長(mm)60 質量(g)1300 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-89
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

全長(mm)60 質量(g)1552 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組) ケース寸法(mm)227×131×57 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-60
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷