差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
先端形状ヘキサゴン
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
全長(mm)60
寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
表面処理クロムメッキ
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)60
対辺(mm)14
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-13
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-62
対辺(inch)5/8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
質量(g)80
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
全長(mm)60
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-18
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)16
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-15
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-79
対辺(inch)7/32
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-64
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
全長(mm)60
対辺(mm)5
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)6.0
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2"
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)8
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)22
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)17
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)14
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)5.0
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-09
ねじサイズM18
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-10
ねじサイズM5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ