全長(mm)90
対辺(mm)32
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-89
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
対辺(mm)32
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
全長(mm)90
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-46
1組
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード