純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2
粒子保持能(μm)3
JIS規格JIS P 3801 6種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)103
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)300
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)49
灰分0.01%
湿潤破裂強さ(kPa)12
関連キーワード