2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
1箱(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2 粒子保持能(μm)3 JIS規格JIS P 3801 6種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)103 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)