1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8 質量(g/m2)97 灰分0.06% 対応商品国内ろ紙:No.2 厚さ(mm)0.19 仕様国産ろ紙相当品No.2 入数(枚)100 JIS規格2種相当 ろ水時間(s)55(初期)
1箱(100枚)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)