用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
最高使用圧力(kPa)520(常温)
全長(cm)5.3
材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能
除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)
流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)
直径(Φmm)45
有効ろ過面積(cm2)7.5
アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)500
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
材質PP
全長(mm)508
内径(Φmm)27
外径(Φmm)63
推奨流量(L/min)6以下
標準流量(L/min)8以下
限界圧損(Mpa)△p=0.1以上
適合ハウジングサイズ20インチ
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)1250×1000
アズワン品番64-9637-29
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも
ろ過精度(μm)1
トラスコ品番805-2407
材質PP・PE
長さ(mm)500
質量(g)320
内径(Φmm)30
外径(Φmm)60
最高使用温度(℃)60
推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも
ろ過精度(μm)1
トラスコ品番805-2405
材質PP・PE
長さ(mm)250
質量(g)160
内径(Φmm)30
外径(Φmm)60
最高使用温度(℃)60
推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)340
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも
ろ過精度(μm)1
トラスコ品番805-2406
材質PP・PE
長さ(mm)750
質量(g)480
内径(Φmm)30
外径(Φmm)60
最高使用温度(℃)60
推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工
有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。
小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)26×34
耐圧(bar)6.9(100psi)
ろ過面積(cm2)5.7
残液量(μL)(エアパージ後)<=50
アズワン品番62-6173-70
1パック(100個)
¥55,980
税込¥61,578
41日以内出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)80
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
材質糸・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)250
使用温度(℃)-10~85
耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
仕様ろ過面積、cm2:0.12、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容96ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリエチレンテレフタレート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル-96 セルカルチャープレート
包装個別にブリスターパック
フィルター直径(Φmm)0.4
ウェル数96
アズワン品番61-0203-63
アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1個
¥49,980
税込¥54,978
17日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリエチレンテレフタレート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート
包装個別にブリスターパック
フィルター直径(Φmm)9.5
ウェル数24
アズワン品番61-0194-11
アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリエチレンテレフタレート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート
包装バルクパック
フィルター直径(Φmm)9.5
ウェル数24
アズワン品番61-0206-78
アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1セット(5個)
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
入数(枚)600
対象ウイルス・風邪
アズワン品番65-1746-03
ひもタイプ耳かけ
1ケース(5枚×120袋)
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.12、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済
セット内容96ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ
材質ポリエチレンテレフタレート
高さ(mm)26.2
品名ミリセル-96 セルカルチャープレート
包装バルクパック
フィルター直径(Φmm)0.4
ウェル数96
アズワン品番61-0211-13
アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1セット(5個)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HV/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, PVDF/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HV/PB フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-56
アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および弱溶媒の処理および清澄化
1セット(1000個)
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, ナイロン/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN/PB フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-49
アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
1セット(1000個)
¥549,800
税込¥604,780
15日以内出荷
フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。
マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。
0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。
100%国内生産だから安心・安全に使える。
個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー)
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリウレタン
1袋(3枚)
¥359
税込¥395
翌日出荷
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約140×83
アズワン品番65-1746-04
1ケース(30枚×72袋)
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)500
推奨流量(L/min)8 以下
標準流量(L/min)10以下
適合ハウジングサイズ20インチ
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)60
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。
鉄サビなどの除去。
適合(ハウジング)1BL、K-1A
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)250
質量(g)200
内径(Φmm)29
外径(Φmm)63
使用温度(℃)90以下
カートリッジワインド(濁質の除去)
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
液体系のろ過処理に優れています。
小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過
外径D×長さL(mm)178×430
材質PP
最大流量(L/min)100
圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
最高使用温度(℃)60
。S1 Pipet Filler用疎水性フィルター
仕様●0.45μm(未滅菌)●S1 Pipet Filler用●入数:1箱(5個)
アズワン品番65-5641-21
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS4-LFM-1/4-BUV 1 μ m フィルタ、金属製ボウルガード、完全自動凝縮水ドレイン、流量方向は左から右に設定します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3496
アズワン品番65-8020-50
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ