1,141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)1.0 仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製
1ケース(50個)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)1
1箱(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
穴径(μm)0.1
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
33,980 税込37,378
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 空気中に浮遊する0.1μm以上の(PM2.5)微粒子・花粉・黄砂と付着したウイルス・細菌をほぼ99%通しません。
サイズ(mm)1250×1000 アズワン品番64-9637-29
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2407 材質PP・PE 長さ(mm)500 質量(g)320 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(25個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2405 材質PP・PE 長さ(mm)250 質量(g)160 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(50個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1セット(150個)ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。 ろ過率99%以上です。 より細かいろ過精度には、CTJシリーズがあります。 顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
仕様●ろ過精度(μm):1.0●外径(mm):64●長さ(mm):500●適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2●内径(mm):28●最高使用温度:80℃●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●原産国:日本●コード番号:819-5794 アズワン品番67-6864-06
1本
5,761 税込6,337
5日以内出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
1箱(50個)
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にも ろ過精度(μm)1 トラスコ品番805-2406 材質PP・PE 長さ(mm)750 質量(g)480 内径(Φmm)30 外径(Φmm)60 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.2
1セット(20個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-70
1パック(100個)
55,980 税込61,578
41日以内出荷

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ポリディスクTF 0.1μm
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター 穴径(μm)0.1 TGK品番996-40-93-30
1セット(10個)
17,980 税込19,778
24日以内出荷

特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
材質糸・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 使用温度(℃)-10~85 耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
1本ほか
859 税込945
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.12、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容96ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリエチレンテレフタレート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル-96 セルカルチャープレート 包装個別にブリスターパック フィルター直径(Φmm)0.4 ウェル数96 アズワン品番61-0203-63 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリエチレンテレフタレート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート 包装個別にブリスターパック フィルター直径(Φmm)9.5 ウェル数24 アズワン品番61-0194-11 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリエチレンテレフタレート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート 包装バルクパック フィルター直径(Φmm)9.5 ウェル数24 アズワン品番61-0206-78 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1セット(5個)
70,980 税込78,078
5日以内出荷

ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。 適合(ハウジング)1BL、K-1A 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)250 質量(g)200 内径(Φmm)29 外径(Φmm)63 使用温度(℃)90以下 カートリッジワインド(濁質の除去)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ろ過面積、cm2:0.12、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル-96 セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容96ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリエチレンテレフタレート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル-96 セルカルチャープレート 包装バルクパック フィルター直径(Φmm)0.4 ウェル数96 アズワン品番61-0211-13 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化
1セット(5個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ヤマシンフィルタフィルタマスク
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質本体/ポリプロピレン、耳ひも/ポリウレタン、ノーズワイヤー/ポリエチレン 形状プリーツ 寸法(mm)175×95 入数(枚)600 対象ウイルス・風邪 アズワン品番65-1746-03 ひもタイプ耳かけ
1ケース(5枚×120袋)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

フィルタメーカーが製造した究極のフィルタマスク。高い捕集力が24時間持続。繰り返し使えて経済的。 マイクロレベルよりさらに細かいナノファイバーを3次元多孔構造で組み合わせたフィルタで、目には見えないほとんどの脅威から守る。 0.1μm微粒子・ウイルス飛沫・花粉を99%カット。 100%国内生産だから安心・安全に使える。 個包装タイプ。
用途かぜや花粉、ほこり対策に。 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ワイヤー部)ポリエチレン(ノーズワイヤー) 対象風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐)ポリウレタン
1袋(3枚)
359 税込395
翌日出荷

仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HV/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, PVDF/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 直径(Φmm)30 高さ(mm)20 品名マイレクス-HV/PB フィルターユニット 滅菌適用不可 包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し) フィルター直径(Φmm)25 ハウジングHDPE 湿潤性親水性 アズワン品番61-0213-56 アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および弱溶媒の処理および清澄化
1セット(1000個)
559,800 税込615,780
3日以内出荷

仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN/PB、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.45/1.0μm, ナイロン/APFB, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質ナイロン 直径(Φmm)30 高さ(mm)20 品名マイレクス-HN/PB フィルターユニット 滅菌適用不可 包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し) フィルター直径(Φmm)25 ハウジングHDPE 湿潤性親水性 アズワン品番61-0213-49 アプリケーション粒子汚染度レベルの高い水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。Zymark ワークステーション用
1セット(1000個)
549,800 税込604,780
15日以内出荷

ヤマシンフィルタフィルタシート
超極細ナノファイバーがしっかりウィルスを捕集します。マスクは感染を完全に防ぐものではありません。捕集性能が落ちにくく繰り返し使用できます。ナノフィルタが0.1μm微粒子を99%カットします。PFE試験(一般財団法人カケンテストセンター実施)済
材質ポリプロピレン 寸法(mm)約140×83 アズワン品番65-1746-04
1ケース(30枚×72袋)
67,980 税込74,778
6日以内出荷

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など 直径(Φmm)101 最高使用温度(℃)93.3 主材質PP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)