ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 1μm 20インチ
極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。
ろ過率99%以上です。
より細かいろ過精度には、CTJシリーズがあります。
顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
仕様●ろ過精度(μm):1.0●外径(mm):64●長さ(mm):500●適合ハウジング:47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2●内径(mm):28●最高使用温度:80℃●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●原産国:日本●コード番号:819-5794
アズワン品番67-6864-06
内容量1本
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84608529 | 7010692340 | 62636133 | SKYL0100P19NG |
![]() |
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ | 3M(スリーエム) | 1本 | ¥6,398 税込¥7,038 | 注文コードが変更になりました。 |