ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。
全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類プライヤーレンチ
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)
形状つかみ面/フラット
開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
段数(調整)19
全長(mm)180
全長(mm)180
トラスコ品番786-4663
材質グラスファイバー入りプラスチック
質量(g)130
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。
テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。
燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。
ナット対辺(mm)25
プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180
仕様つかみ面:フラット
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)280
段数(調節)13
ハンドルコンフォートハンドル
仕上クロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)5
寸法B3(mm)12
開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18
全長(mm)180
質量(g)170
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
1丁
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
取付穴落下防止用ひも:無
ハンドルマルチコンポーネント
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)35
全長(mm)180
エスコ品番EA531K-180
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
段数(調節)15
最大口開き(mm)50
仕上ヘッド:グレー防錆コート
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)180
質量(g)236
最大開口(mm)28
調光範囲10段階
1個
¥9,620
税込¥10,582
8日以内出荷
全長(mm)180
エスコ品番EA531E-180
呼び寸法(mm)180
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業
適合パイプつかみ能力:32
全長(mm)180
質量(g)173
タイプつかみ面:横すじ入り
段数調整:18
能力ナットつかみ:32
深さ(mm)最大くわえ:37
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
開口寸法(mm)最大平行:33
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
トラスコ品番195-5265
全長(mm)180
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)
色黒
質量(g)270
最大口開き(mm)40
ハンドルコンフォート
調整方法15段階
アズワン品番64-8391-30
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
種類プライヤーレンチ
最大口開き(mm)35
全長(mm)180
エスコ品番EA531KA-1
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)180
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大1.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)245
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-72
1丁
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)180
質量(g)200
パイプ径(Φmm)1・1/2”
ナット対辺(mm)36
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12
全長(mm)180
質量(g)270
仕上亜鉛合金メッキ
最大開口(mm)40
設定段数15
アズワン品番64-7865-75
1丁
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
全長(mm)180
最大口開き(mm)35
仕様コンフォートハンドル仕様
トラスコ品番761-9294
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
質量(g)277
段数13
呼び寸法(mm)180
アズワン品番65-0303-46
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
仕様●距離(mm):ジョイントまで:34●切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)303
刃幅(mm)23
ハンドル防錆仕上げ
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
切断能力(Φmm)中硬線2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
関連キーワード