種類丸型
コンタクト形状メス
材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
タイプ金メッキタイプ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.3
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
関連キーワード