15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(機器側) 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PFプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ
ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
極数2 コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)AC200 耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)3 適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式ねじ 結線方式はんだ付&圧着 適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下 防水性IP67(嵌合時) 結線方法圧着/はんだ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタ内部に設けた新開発ラッチシステムで、耐衝撃性を高め、コンタクトピンの高密度化を実現。直径16.5mmのプラグに最大22芯のコンタクト配列が可能です。アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。 - プッシュプルシステム - 耐衝撃性 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 4から22ピンの多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - スクーププルーフ構造 - 人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性 - UL認定(ファイル E119802)
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート IP等級IP50
1個
8,698 税込9,568
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+85 コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)