22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
欠品中

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など トラスコ品番244-0915 セット内容取付けベース一式 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース長さ(m)6 ハネ枚数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

三協リールエアホースリール M-series
エコ商品
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11 ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 オレンジ 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)15.9 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート 最高圧力(MPa)1.4 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°) ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に トラスコ品番244-0917 セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m 材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂 幅(mm)314 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)290 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 ホース長さ(m)10、10(二次側) ハネ枚数0.8
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)397 高さ(mm)440 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)195 最高使用圧力(MPa)1.4 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8 色(本体)ブラック エアホース仕様PVC
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。 付属品取付けベース一式、メスカプラ トラスコ品番250-0189 材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 適合チューブ外径(Φmm)10 奥行(mm)152 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.4 容量(kg)3.6 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)10 取付金具(二次側)G1/4メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R1/4 材質(ホース)外層:PVC ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10 設置方法吊下げ・壁付け
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 トラスコ品番838-7268 セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m 材質ウレタンホース、樹脂カバー 質量(kg)3.6 タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ 最高使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)314×290×152 取付金具(一次側)自在R1/4 ホース外径(Φmm)10 先端金具1/4メス
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc1/4 取付金具(一次側)R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc3/8 取付金具(一次側)R3/8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般 ホース長さ(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、樹脂カプラ 材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 取付金具(二次側)樹脂カプラ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ) セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 質量(kg)3.5 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc1/4 取付金具(一次側)R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 ホース長さ(m)10
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備
内径×外径(Φmm)7×10 長さ(m)10 質量(g)3500 タイプSタイプ(ストッパーカプラ) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.4
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ポリウレタン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。 ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。 必要に応じて首振りが可能です。 有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 先端形状メスネジG1/4(Oリング入り) エアホース仕様PVC ホース:ブラック 最高使用圧力(MPa)1.4 付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)