商品豆知識
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿丸缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1460mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿石油缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5475mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
IS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め
規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途金属
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
サービス分類オーダー・加工
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個
幅(mm)250~2000
色生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】
高さ(mm)300~4500
取付け方法天井付け、正面付け
関連資料色柄見本表(0.2MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
ベーシックカラー84色展開。
ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。
チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。
また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。
降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。
ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。
関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
機構部はさびにくい処理を施しているので、バスルームなどの水まわりでも安心です。ラルク 浴室の対応生地はJISZ2911 かび抵抗性試験による試験の結果、優れたかび抵抗性を有していることを確認していますが、仕様環境や生地に付着した汚れ(人体の脂、石鹸の泡など)により、かびが発生する場合があります。【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個
幅(mm)300~2000
色生地:RS-8852(ホワイト)、RS-8853(アイボリー)、RS-8854(ピンク)、RS-8855(グリーン)、RS-8856(ベージュ)、RS-8857(ダークブラウン)、部品:オフホワイト【No.13】
高さ(mm)300~3000
コード長さ(mm)(プルコード)製品高さ300~1700:300、製品高さ1710~2000:600、製品高さ2010~2500:1100、製品高さ2510~3000:1600
取付け方法天井付け、正面付け
関連資料色柄見本表(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
40色展開
まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。
ワンタッチでブラインドを降ろすことができ、複数ある窓や高さのある窓では降ろす手間がかからず、とっても便利です。
チェーン操作はギアが内蔵されているため、大きなサイズでも軽い力で操作できます。
また、通常操作以上の力がかかると外れるセーフティーチェーンを標準装備しているので、安全性に配慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。
降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。
ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。
関連資料特長(1.05MB) 詳細情報(2.28MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
40色展開
まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
40色展開
まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利!
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細
ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利!
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~1800
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)330~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 色柄見本(0.21MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」
シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。
便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。
40色展開
まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途【操作方法】
[上部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。
グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。
グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。
グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。
[下部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。
グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。
グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。
グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。
関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)
仕上サビ止め塗装
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード