玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト
サービス分類オーダー・加工
トイレなどの立ち座りを必要とする場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック
サービス分類オーダー・加工
幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
ループパイルを採用。ループパイルとは毛先が円状になったもの。カットパイルに比べてすり切れにくく、支える力が大きいため、耐久性に優れています。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.090292
用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に
材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400
幅(mm)450≦幅(W)≦700
厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15
色ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください
防炎性能試験番号EO.090292
サービス分類オーダー・加工
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、4、5、6、8
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
(白板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)30~2200
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)3,5,6,8,10
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います)
棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)4、6
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。
コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。
また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、5
最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200
比重2.5
可視光線透過率(%)8
最大長(mm)1800
誤差±1
カットサイズ(mm)最小:30
可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)
サービス分類オーダー・加工
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。
幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。
サイズとエッジ仕上げを自由に選べます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具
材質ホウケイ酸ガラス
厚さ(mm)3.3、5
最大幅(mm)1000
比重2.5
最高使用温度(℃)短期:500、長期:450
軟化点(℃)820(107.6 dPas)
熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)
最大長(mm)2200
誤差±1
カットサイズ(mm)最小30
サービス分類オーダー・加工
レトロ調デザインガラス約14~16mm角のふくらみのある格子状になります。
光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
レトロ調デザインガラス、凹凸は片面のみで約12mm幅のストライプがあります。
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます。
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
ガラスの片面をサンドブラスト加工し、さらに化学処理によってなめらかな肌合いに仕上げたガラスです。
光をソフトに拡散し、視界もほどよくさえぎります。タペストリーガラスとも言います。
切り口の仕上げが3種類から選べます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途パーテーション・建具・窓・テーブルトップ・家具
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)30~2200
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)3、4、5、6、8、10、12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
レトロ調の型板ガラス。約30~35mmの少し縦長の花柄のデザインがあります
光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具、間仕切り
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1500(別表の規制あり)
幅(mm)150~900(別表の規制あり)
厚さ(mm)12
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
熱線吸収ガラス(スモークガラス)はガラス原料に金属を加えることで着色し、熱線吸収効果を高めています。日射を30%~40%程度吸収し冷房負荷を低減します。また、3色の彩りを意匠として、さまざまな用途に活用できます。
3種の色味と切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「グレー」「ブロンズ」「グリーン」
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます
用途窓、扉、テーブルトップ、棚板、家具
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)5、6、8
色グレー、ブロンズ、グリーン
サイズ最小カット:50(5t、6t)、150(8t)
最大幅(mm)1000
比重2.5
最大長(mm)2200(5t、6t)、1800(8t)
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
(青板)間仕切り、テーブルトップや棚板に一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)150~1800(別表の規制あり)
幅(mm)150~1000(別表の規制あり)
厚さ(mm)10
比重2.5
誤差±2
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)37
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.61
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はブルー、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
色下地:ブルー、文字:ホワイト
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はグリーン、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
色下地:グリーン、文字:ホワイト
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード