被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質真鍮
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約152
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.1
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)24
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.11
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)175
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.11
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)175
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。
トルク調整範囲(N・m)10~45
寸法d(mm)20
精度±3%
寸法D(mm)35
適合ねじ配管用
最小単位0.1
寸法m(mm)27.3
寸法n(mm)8.2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード