17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡養生テープ 【オーダー】 やわらか発泡テープ エース工業 カスタマイズ可
発泡を貼り合わせた養生用テープです。 ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に 主な用途養生用 サービス分類オーダー・加工
1巻
480 税込528
3日以内出荷

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。 スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。 耐熱性に優れている。 吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。 カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。 紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。 やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ
パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10) タイプスタンダード(プルコード式開閉) サービス分類オーダー・加工
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ダブル・ハニカム(蜂の巣)構造のスクリーンが二重の空気層を作り断熱効果を発揮します。 スクリーン生地は、ポリエステルの不織布です。 耐熱性に優れている。 吸湿・吸水性が少なく濡れても乾きが早い。 カビ、虫、バクテリアに強く、防腐性に優れている。 紫外線をカットして、大切な家具や床の日焼けを防ぎます。 やわらかな光をたっぷり採り入れる採光タイプ さらにより高い断熱、遮光性を追求した断熱レール仕様。夏場の熱気、冬場の冷気をシャットアウト!
パールホワイト(S-01)orコーラルイエロー(S-02)orレモンイエロー(S-03)orチェリッシュピンク(S-04)orマウンテンベージュ(S-05)orウッディブラウン(S-06)orアースブラウン(S-07)orルナティックグレー(S-08)orリーフライトグリーン(S-09)orウインディブルー(S-10) タイプスタンダード(プルコード式開閉) レール色ホワイトorライトイエローorベージュorダークウッドorライトウッド サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

MER 【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)35±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

MECZ 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1100 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)16±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MECS 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)22±2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MECT 【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド カスタマイズ可
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)18±2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

MUEI 【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)20±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

M43 【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,543 税込1,697
4日以内出荷

MER4 【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 ベージュ 密度(kg/m3)30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

MEGR 【オーダー】低反発ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。 もっちりした食パンのような感触です。 国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。 主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材 長さ(mm)100~1950 幅(mm)100~950 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)60±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
3,857 税込4,243
4日以内出荷

M41 【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

TRSD-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ遮光 ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)400~2800 カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 生地色柄見本確認。 関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

TRSD-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)300~2800 カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 生地色柄見本確認。 関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TRSDS-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロ遮光 ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)400~2800 生地色柄見本確認。 関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TRSDS-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロ ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)300~2800 生地色柄見本確認。 関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

FFY 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)19~25 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,924 税込3,216
3日以内出荷