カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • フィスランド(9)
  • ノーブランド(5)
  • ニチベイ(4)
  • 日本バイリーン(2)
  • エスケー化研(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • エース工業(1)
  • 住化積水フィルム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • リサイクル・リビルト(8)
  • レンタル(4)
  • 名入れ(4)
  • 組立・設置・取付(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「わら」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】花野果 蒼天UVロング 住化積水フィルム【オーダー】花野果 蒼天UVロング住化積水フィルム
1,060税込1,166
1個
10日以内出荷
波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
用途パイプハウス、大型ハウス用仕様長期展張用厚さ(mm)0.15使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など特性コート型・UVカット関連資料(2.18MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品日本バイリーン
3,390税込3,729
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品日本バイリーン
3,110税込3,421
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロ遮光 ニチベイ【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロ遮光ニチベイ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500取付高(mm)300~3400製品幅(mm)400~2800生地色柄見本確認。関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ遮光 ニチベイ【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ遮光ニチベイ
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500取付高(mm)300~3400製品幅(mm)400~2800カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク生地色柄見本確認。関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロ ニチベイ【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバーレスタイプ ループコード式 シュプーロニチベイ
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~3400製品幅(mm)300~2800生地色柄見本確認。関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ ニチベイ【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロニチベイ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000取付高(mm)300~3400製品幅(mm)300~2800カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク生地色柄見本確認。関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB)操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】難燃性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
4日以内出荷
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)20±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒フィスランド
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 灰フィスランド
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)18±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白フィスランド
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】低反発ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】低反発ウレタンスポンジフィスランド
3,857税込4,243
1個
4日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの中で最もやわらかいウレタンスポンジです。 もっちりした食パンのような感触です。 国産、高品質の低反発素材のウレタンスポンジです。 主にクッション、枕、マットレスなどに使われています。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途枕、クッション、椅子、ソファのクッション材長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)60±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジフィスランド
1,543税込1,697
1個
4日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジフィスランド
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)50±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジフィスランド(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)35±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
4日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュクリーンエスケー化研
7,150税込7,865
1缶
3日以内出荷
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装白 艶有主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性特性防カビ関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研【オーダー】調色 エコフレッシュエスケー化研
5,390税込5,929
1缶
3日以内出荷
日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート) 日東エルマテリアル【オーダー】オリジナルデザイン印刷 現場イメージシート700mm~3580mm(懸垂幕/横断幕/足場シート)日東エルマテリアル
14,980税込16,478
1枚
21日以内出荷
従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。 商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。 製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。 周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。 ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。 ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 24mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 24mm厚ノーブランド
219税込241
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 21mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 21mm厚ノーブランド
199税込219
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)21公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚ノーブランド
189税込208
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 15mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 15mm厚ノーブランド
159税込175
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚ノーブランド
139税込153
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品TOYOX(トヨックス)
2,924税込3,216
1本
3日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)19~25使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油関連資料(0.99MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 やわらか発泡テープ エース工業【オーダー】 やわらか発泡テープエース工業
480税込528
1巻
3日以内出荷
発泡を貼り合わせた養生用テープです。 ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
用途住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に主な用途養生用サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら