一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。
メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。
材質SS400
ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ
高さH(mm)H19~38
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40
関連資料使用部材一覧表(0.18MB)
表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)
適用荷重歩道用、T-2(乗用車)
サービス分類オーダー・加工
みぞの幅、長さに合わせて特注みぞぶたを製作します。
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
適用荷重歩道用、T-2(乗用車)
高さH(mm)歩道用H19、T-2荷重H25
アングル寸法(mm)歩道用:L3×30×30、T-2荷重:L5×40×40
ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ
仕様表面形状:プレーン、ノンスリップ
ピッチ普通目/細目
種類みぞぶた
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード