29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容高さ制限 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容高さ制限・M 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)300 横(mm)1200 厚さ(mm)0.7 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット) カスタマイズ可
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,463 税込6,009
3日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

【オーダー】 天然素材風 ナチュラル 防炎 UVカット 遮像 省エネ レースカーテン ユニベール カスタマイズ可
UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ナチュラル(NL) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択 機能UVカット、防炎、遮像、遮熱、保温、洗濯可 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,190 税込2,409
9日以内出荷

No.593 【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ イケセン カスタマイズ可
「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格 当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 ) 難燃規制のある店舗用ネットに最適 軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単 網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。 防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。 後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など) ホワイト 規格1100T/8本/25mm /ラッセル 幅(cm)51~2000 長さ(cm)51~2000 質量(g/m2)110 糸の太さ1.5 認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054 網目(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,538 税込3,892
11日以内出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容最高速度 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール敷居(S),細敷居(F),直付レール(J) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 枠幅UW1645(1),UW1445(2) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1) 型式XMJE2 勝手右引手(R),左引手(L) 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
46,900 税込51,590
4日以内出荷

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 親子ドア 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,SB,SC,WB,WC,LC,LD,MC 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり親子ドア(04) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW1190mm(4) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料親子ドア資料(0.18MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
4日以内出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に 表示内容重量制限 取付け方法ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 材質スチール(メラミン焼付) 縦(mm)600 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体角ゴシック 文字色 仕様普通山型 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 戸袋引き込み 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN) 納まり上吊引戸 戸袋引込み(P5) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手ロング引手ST,ロング引手BK,C4型ST,C4型BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1間引違い(U5) 勝手なし(N) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
84,900 税込93,390
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U1) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
52,900 税込58,190
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ)7尺(2m高) 枠幅UW1645(1) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 納まりY戸車引戸 枠納まり 1間引違い(Y5) 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 勝手勝手なし(N) 関連資料(0.11MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
69,900 税込76,890
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まりY戸車引戸 枠納まり 2間2枚両引き(Y4) 枠幅UW3250(1) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 寸法(高さ)7尺(2m高) 型式XMJE2 勝手勝手なし(N) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 関連資料(0.11MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
99,900 税込109,890
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 3枚引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 寸法(高さ)7尺(2m高) 枠幅UW2430(1) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1.5間3枚引違い(Y7) 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 関連資料(0.22MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm)814 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1570(上) 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:1574 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 4枚引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
納まりY戸車引戸 枠納まり 2間4枚引違い(Y6) 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 寸法(高さ)7尺(2m高) 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 枠幅UW3250(1) 型式XMJE2 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
159,000 税込174,900
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間4枚引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 2間4枚引違い(U6) 勝手なし(N) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW3250mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
179,000 税込196,900
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 2間2枚両引き(U4) 勝手なし(N) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW3250mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 3枚片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 寸法(高さ)7尺(2m高) 納まりY戸車引戸 枠納まり 2間3枚片引き(Y8) 固定192mm(FN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 枠幅UW3217(1) 勝手右引手(R),左引手(L) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,000 税込141,900
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 2枚片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)7尺(2m高) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1.5間2枚片引き(Y9) 枠幅UW2430(1) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 型式XMJE2 ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
89,900 税込98,890
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定192mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き(U8) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW3198mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
159,000 税込174,900
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い(U7) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW2430mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
149,000 税込163,900
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 1.5間2枚連動片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1.5間2枚連動片引き(U9) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW2430mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
6日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 2間2枚両引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 2枚両引き(B4) 勝手なし(N) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:3144 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.07MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
97,900 税込107,690
6日以内出荷