シンプルな切文字看板
用途ポスト
材質ステンレス
幅(mm)100、150、200、250、300
厚さ(mm)3
高さ(mm)100、150、200、250、300
関連資料(0.66MB)
サービス分類オーダー・加工
自由な発想で憧れの空間を実現。
空間に軽やかなアクセントを加える、スタイリッシュ&ワイドなベッセル型ボール。
洗面室はもちろん、エントランスやリビングまで新しい洗面化粧台の楽しみ方を創ります。
間口(mm)750
サービス分類オーダー・加工
自由な発想で憧れの空間を実現。
空間に軽やかなアクセントを加える、スタイリッシュ&ワイドなベッセル型ボール。
洗面室はもちろん、エントランスやリビングまで新しい洗面化粧台の楽しみ方を創ります。
間口(mm)900
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.34MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな配色に最適な、抗ウイルス性ノーワックスビニル床シート。
均一なコーティング層によりロングライフ化。床材表面に汚れが付きにくく、ワックスメンテナンスが不要です。
診療室や待合室、エントランスホールやイベントスペースなど様々な場所でご使用いただけます。
用途文教施設、医療福祉施設、公共施設、商業施設など
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
関連資料(0.75MB)
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
共用スペースや集合住宅の開放廊下などに適した防滑性ビニル床シートです。
表面エンボスによる、優れた防滑性。
歩行安全性とともに、デザイン性を追求し、軟質ビニール樹脂がもつ弾力性と独特のエンボスにより歩行音を軽減します。
用途集団住宅、開放廊下、ベランダ、階段、 エントランスホールなど
厚さ(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
共用スペース用、防滑性床シートです。
光による退色・変色が少ない、すぐれた耐候性があり、
表面エンボスによる、すぐれた防滑性があります。
用途エントランス、通路、水廻り場所、ディスプレイスペース、展示場、一般ビルなど
厚さ(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.2(パイル7.2、ベース2)
質量(kg/m2)約3.5
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
独自構造糸のカットパイルで汚れを落とします。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8.6(パイル6、ベース2.6)
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
除塵性に優れたスタンダードなマットです。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
質量(kg/m2)約3.4
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.4mm(パイル4~7mm、ベース2.4mm)
質量(kg/m2)約5kg
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0)
質量(kg/m2)約3.8
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約7(パイル5、ベース2)
色グリーン
質量(kg/m2)約4.2
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
材質表面:ポリエステル約70%/ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード